Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ganzflächige Einlegesohle SensiCare Low, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 47 - Größe: 47
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 47 - Größe: 47
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 47 - Größe: 47
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 47 - Größe: 47
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     6C8MS-775679
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204080-47
EAN/GTIN:
     4030839247631
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Einlegesohle SensiCare

Ausführung:
• Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze
• Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347
• Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
• Semi-orthopädische Einlage
• Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
Material: Hautfreundliche Obermaterialien
Fußgewölbe: Drei verschiedene Höhen

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
140 GRM
Ursprungsland:
Spanien
Größe:
47
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 8,82*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 9,04*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204080
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204080-37
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204080-38
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204080-44
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204080-45
ab € 5,88*
Ähnlich
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.