| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-774720 Herst.-Nr.: 2212-840-8553/50N EAN/GTIN: 4055301010353 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Protection Blouson 2212
Ausführung: • Verschließbare Ärmelbündchen • Brust-, Seiten-, Innen- und Handytaschen • Inhärenter Flammschutz Norm: • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 • EN 61482-1-2 Klasse 1 • Integrierter UV-Schutz nach Standard 801 • EN ISO 20471 • EN ISO 11611 Klasse 1-A1 • EN 1149-6 • EN 13034-6 Material: • 31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose, 1 % antistatische Fasern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, bp arbeitsjacke, arbeitsjacken, 2212, 61536112, Hi-Vis, Protect, Protection |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,23* | € 206,72* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 169,40* | € 213,48* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,45* | € 215,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,99* | € 217,57* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,74* | € 233,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|