Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutzjacke 2212 Gr. 48/50n warnorange/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Warnschutzjacke 2212 Gr. 48/50n warnorange/dunkelgrau
BP Warnschutzjacke 2212 Gr. 48/50n warnorange/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5688818
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2212 840 8553 48/50n
EAN/GTIN:
     4055301010353
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
BP Warnschutzjacke 2212

  • Stehkragen
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen
  • 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • 1 innenliegende Handytasche mit Patte
  • verschließbare Ärmelbündchen
  • je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel
  • 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes
  • 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
orange
Größe:
48/50n
Farbe:
warnorange/dunkelgrau
Material:
31% Polyester / 28% Modacryl / 20% Viskose / 20% Aramid / 1% Sonstige Fasern
Gewicht:
1056 g
Ausführung:
Warnschutzjacke
Form:
langarm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 208,13*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 172,52*
€ 210,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 179,88*
€ 219,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,72*
€ 235,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,84*
€ 245,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.