Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson 2212 840,Größe 60/62warngelb/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blouson 2212 840,Größe 60/62warngelb/dunkelgrau
Blouson 2212 840,Größe 60/62warngelb/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-774717
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2212-840-8653/62N
EAN/GTIN:
     4055301010315
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Hi-Vis Protection Blouson 2212

Ausführung:
• Verschließbare Ärmelbündchen
• Brust-, Seiten-, Innen- und Handytaschen
• Inhärenter Flammschutz
Norm:
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• Integrierter UV-Schutz nach Standard 801
• EN ISO 20471
• EN ISO 11611 Klasse 1-A1
• EN 1149-6
• EN 13034-6
Material:
31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose, 1 % antistatische Fasern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 206,01*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 173,21*
€ 207,87*
€ 4,90*
ab € 178,90*
€ 216,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,12*
€ 232,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,51*
€ 242,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.