| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-774717 Herst.-Nr.: 2212-840-8653/62N EAN/GTIN: 4055301010315 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Protection Blouson 2212
Ausführung: • Verschließbare Ärmelbündchen • Brust-, Seiten-, Innen- und Handytaschen • Inhärenter Flammschutz Norm: • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 • EN 61482-1-2 Klasse 1 • Integrierter UV-Schutz nach Standard 801 • EN ISO 20471 • EN ISO 11611 Klasse 1-A1 • EN 1149-6 • EN 13034-6 Material: • 31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose, 1 % antistatische Fasern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke bp 60, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke gr 60, 2212, 61535615, Hi-Vis, Protect, Protection |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,25* | € 208,17* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,79* | € 210,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 179,40* | € 219,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,97* | € 235,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,99* | € 245,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|