Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Größe 52/54L, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Größe 52/54L, dunkelblau
Arbeitsjacke 1795 720, Größe 52/54L, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-764746
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-110/-54L
EAN/GTIN:
     4010365964684
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke kornblau gr 52
Arbeitsjacke 1795

Ausführung:
• Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich
• Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen
• Stretcheinsätze im Rückenteil
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
• BiColor: farblich abgesetzte Funktionen
• Vielseitige Taschenlösungen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 52, 1795, 40240259, Comfort, Plus
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,46*
€ 54,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 57,10*
€ 4,90*
ab € 44,14*
€ 58,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,73*
€ 61,29*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 67,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.