Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-1795720110 Arbeitsjacke Gr. 52/54L nachtblau/anthrazit 65% BW/35% Poly ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201089054
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795720110-54L
EAN/GTIN:
     4010365964684
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke kornblau gr 52

BP® 1795720 Arbeitsjacke

Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel, 2 geräumige Seitentaschen, ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich, Ärmelabschluss mit Windschutz, Stretcheinsätze im Rückenteil und Armlift-System für mehr Beweglichkeit, 1 Innentasche. Länge 73 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Blau/Anthrazit
Serie:
BP Comfort Plus
Farbvariante:
Nachtblau/Anthrazit
Größe:
52/54L
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 52, BP-1795720110, BP-1795720110 Arbeitsjacke Gr. 52/54L nachtblau/anthrazit 65% BW/35% Poly ca., 1795720110
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,46*
€ 54,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 57,10*
€ 4,90*
ab € 44,14*
€ 58,68*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,73*
€ 61,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,68*
€ 62,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.