Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen 1795 Gr. 52/54l nachtblau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen 1795 Gr. 52/54l nachtblau/anthrazit
BP Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen 1795 Gr. 52/54l nachtblau/anthrazit
BP Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen 1795 Gr. 52/54l nachtblau/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5682673
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795 720 110 52/54l
EAN/GTIN:
     4010365964684
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke kornblau gr 52
BP Komfort-Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen 1795

  • Stehkragen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • 2 Brusttaschen
  • mit Klett verschließbare Smartphonetasche auf dem Ärmel
  • 2 mit Klett verschließbare geräumige Seitentaschen
  • ergonomisch geformte Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich
  • Ärmelabschluss mit Windschutz
  • Stretcheinsätze im Rückenteil und Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
  • 1 Innentasche
Weitere Informationen:
Größe:
52/54l
Farbe:
nachtblau/anthrazit
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gewicht:
790 g
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 52, BP, Komfort-Arbeitsjacke, mit, Stretcheinsätzen, 1795, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,46*
€ 54,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 57,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,14*
€ 58,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,73*
€ 61,29*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,68*
€ 62,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.