Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/80 160- 800Nm 22x28 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730N/80 160- 800Nm 22x28 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730N/80 160- 800Nm 22x28 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740555
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730N/80
EAN/GTIN:
     4018754239948
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 160-...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730N

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 3 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
160 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
800 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
120 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
600 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
100 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
25 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
22 x 28 mm
Stichmaß:
55 mm
Länge:
1178 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730N/80
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, 4018754239948, 730N/80, Stahlwille
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,98*
€ 623,11*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 565,49*
€ 623,41*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 594,05*
€ 639,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,22*
€ 647,96*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 607,47*
€ 650,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,41*
€ 741,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,54*
€ 728,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 609,47*
€ 725,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,12*
€ 709,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 593,15*
€ 705,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 587,22*
€ 698,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,98*
€ 690,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 154,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 177,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 187,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 201,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 292,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 158,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 439,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.