Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge LOOP 25mm, 0,4 m,26 kN,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge LOOP 25mm, 0,4 m,26 kN,rot
Bandschlinge LOOP 25mm, 0,4 m,26 kN,rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730719
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0008-0,4
EAN/GTIN:
     4030281042310
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 0,4 m
Bandschlinge Loop

Ausführung:
• Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
• Durchmesser: 25 mm
• Lebensdauer: 4–6 Jahre
• Handwäsche 40 °C
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
Norm: EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012
Material: Polyamid

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
0,4 m
Bruchlast:
26 kN
Herstellerartikelnummer:
L-0008-0,4
Herstellername:
SKYLOTEC GmbH
Markenname:
Skylotec
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: 4030281042310
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 4,90*
ab € 7,87*
€ 11,33*
Lager 6C8MS
36
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 11,52*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,07*
€ 11,55*
1 Tag
36
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 13,29*
9 Tage
28
€ 4,30*
ab € 9,77*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.