| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030281042310 Herst.-Nr.: L-0008-0,4 EAN/GTIN: 4030281042310 |
| |
|
| | |
| Bandschlinge »LOOP« Eigenschaften: • Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen) • Zugelassen für eine Person • Durchmesser: 25 mm • Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre • Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C • Reinigung per Handwäsche bis 40 °C • Material: Polyamid Zulassung/Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowenien | Farbe: | rot | Länge: | 0,4 m | Bruchlast: | 26 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKYLOTEC, GmbH, Schlinge, Anschlagpunkt, Höhensicherung, Absturzsicherung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 7,90* | € 11,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,11* | € 11,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,59* | € 13,67* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,74* | € 14,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 10,37* | € 14,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|