Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge LOOP 25mm, 0,4 m,26 kN,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge LOOP 25mm, 0,4 m,26 kN,rot
Bandschlinge LOOP 25mm, 0,4 m,26 kN,rot
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030281042310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281042310
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 0,4 m
Bandschlinge »LOOP« Eigenschaften: • Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen) • Zugelassen für eine Person • Bruchlast: 26 kN • Durchmesser: 25 mm • Maximale Lebensdauer 10 Jahre • Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C • Reinigung per Handwäsche bis 40 °C Zulassung/Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B Material: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: SKYLOTEC, GmbH, Schlinge, Anschlagpunkt, Höhensicherung, Absturzsicherung, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 4,90*
ab € 7,87*
€ 11,33*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,07*
€ 11,55*
2 Tage
36
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 13,29*
9 Tage
28
€ 4,30*
ab € 9,77*
€ 13,84*
2 Tage
36
€ 8,50*
ab € 10,36*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.