| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-730719 Herst.-Nr.: L-0008-0,4 EAN/GTIN: 4030281042310 |
| |
|
| | |
| Bandschlinge Loop Ausführung: • Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen) • Durchmesser: 25 mm • Lebensdauer: 4–6 Jahre • Handwäsche 40 °C • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C Norm: EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012 Material: Polyamid Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 0,4 m | Bruchlast: | 26 kN | Herstellerartikelnummer: | L-0008-0,4 | Herstellername: | SKYLOTEC GmbH | Markenname: | Skylotec | Ursprungsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4030281042310 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 7,87* | € 11,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,07* | € 11,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,54* | € 13,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,77* | € 13,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 10,36* | € 14,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|