Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP-
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP-
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730647
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1726502
EAN/GTIN:
     4029713281939
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
DIGI-MET® Messuhr

• Aluminiumgehäuse
• Gehärtete rostfreie Spindel
• Außenring Ø 60 mm
• Auswechselbare Tasterspitze M 2,5
• Schutzart IP 42
• Einspannschaft Ø 8 mm
• Ablesefeld 280° drehbar
• LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
• Werksnorm

Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm
Aussen-Ø:
60 mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Ablesung:
0,001 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1726502
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4029713281939, digital, Digital-Messuhr, Helios, IP42, Meßuhr, Preisser
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,22*
€ 306,97*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 276,88*
€ 306,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,07*
€ 323,11*
Frei Haus
ab € 290,72*
€ 323,11*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 378,43*
€ 425,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,10*
€ 505,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,41*
€ 493,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 412,34*
€ 490,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,62*
€ 481,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 402,60*
€ 479,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 398,57*
€ 474,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.