Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4253604030, Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-775118
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1726502
EAN/GTIN:
     4029713281939
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4253604030, Digital-Messuhr DIGI-MET®, 0,001-mm-Ablesung , Genauigkeit nach Werksnorm , Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm , Auswechselbarer Messeinsatz M2,5 , Mit variablem Datenausgang RS-232, Digimatic und USB , Ablesefeld 280° drehbar , Zählrichtungsumkehr , Absolut-Funktion , mm/inch-Umschaltung , Aus- und Ein-Taste , Nullpunktsetzung an jeder Position möglich , Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) , Toleranzfunktion , Schutzart IP42 Lieferung: Mit Batterie CR2450, im Karton., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm
Außen-Ø:
60 mm
Ablesung:
0,001 mm/inch
Genauigkeit:
0,004 mm
Norm:
Werksnorm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1726502
Weitere Suchbegriffe: digital, DIGITAL-MESSUHR, 4029713281939, 1487044
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,68*
€ 304,11*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 275,96*
€ 304,11*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,76*
€ 320,41*
Frei Haus
ab € 290,38*
€ 320,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,44*
€ 322,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.