Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 1726 502 Messuhr mit digitaler Anzeige 12.5mm Ablesung: 0.001mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59376
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1726 502
EAN/GTIN:
     4029713281939
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr

Features:
Schutzart IP42
Weitere Informationen:
Messbereich:
12.5 mm
Gewicht:
240 g
Ablesung (Details):
0.001 mm
Messgenauigkeit (Details):
0,005 mm
Ablesung:
0.001 mm
Besonderheiten:
mit digitaler Anzeige
Messgenauigkeit ±:
0.005 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Normen:
Schutzart IP42
Produkt-Art:
Messuhr
Messbereich (max.):
12.5 mm
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Digitale Messuhr
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,68*
€ 304,11*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 275,96*
€ 304,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,76*
€ 320,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 290,38*
€ 320,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,44*
€ 322,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,26*
€ 371,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,45*
€ 355,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.