Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece-Set Kedro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleece-Set Kedro
Fleece-Set Kedro
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725348
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23010
EAN/GTIN:
     4025888238945
Suchbegriffe:
Fleeceschal
Schal
Winterschal
Kleidung Winterset
Fleece-Set »KEDRO«

Ausführung:
• Winter-Set aus Mütze und Schal
• Die Mütze ist leicht und elastisch
• Der Schal ist weitenverstellbar mit Klettverschlüssen
Material: 100 % Polyester, Micro-Fleece, Antipilling
Größe: Einheitsgröße
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
23010
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Craftland
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Winterset Kleidung, fleeceschal, Mütze
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,44*
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,65*
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,90*
€ 5,65*
4 Tage
53
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,01*
€ 5,68*
Lager 6C8MS
155
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 174,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.