| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-724665 Herst.-Nr.: 424423 EAN/GTIN: 4033157887060 |
| |
|
| | |
| Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX®
Ausführung: • Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett • Vibram® Gummiprofilsohle mit Stabilizer und EVA Material: Obermaterial aus Nubukleder/Mesh, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear Farbe: schwarz/lemon Weitere Informationen: | | Größe: | 44 = 10 | Herstellerartikelnummer: | 424423 | Herstellername: | Lukas Meindl GmbH & Co. KG | Markenname: | Meindl | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Freizeitschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, arbeitsstiefel 44 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, 72110044, Freizeitschuh, Schuh, Schuhe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,74* | € 172,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 132,21* | € 177,64* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,57* | € 178,09* | | | | Lager 6C8MS | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,93* | € 178,53* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,65* | € 183,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|