Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl Stiefel SX 1.1 GTX Mid Gr.44 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Meindl Stiefel SX 1.1 GTX Mid Gr.44 schwarz
Meindl Stiefel SX 1.1 GTX Mid Gr.44 schwarz
Meindl Stiefel SX 1.1 GTX Mid Gr.44 schwarz
Meindl Stiefel SX 1.1 GTX Mid Gr.44 schwarz
Meindl Stiefel SX 1.1 GTX Mid Gr.44 schwarz
Meindl Stiefel SX 1.1 GTX Mid Gr.44 schwarz
Meindl Stiefel SX 1.1 GTX Mid Gr.44 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p652666
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033157887060
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Meindl Stiefel SX 1.1 GTX Mid 

Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett 
Sohle: Sohle Vibram® Gummiprofilsohle mit Stabilizer und EVA 
Material: Obermaterial aus Nubukleder/Mesh, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear 
Gewicht: 440 g
Farbe: schwarz-lemon
Weitere Informationen:
Größe:
44
Eigenname Innenmaterial:
GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Farbe:
schwarz
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Material Laufsohle:
Gummi
Form:
B
Material Schaft:
Meshmaterial
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
grün
Verschlussart:
Schnürsenkel
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
keine
Farbton Schaft:
lemon
Gewicht:
440 g
Material:
Leder
Hersteller:
Meindl
Schutzkappe:
Nein
Ausführung:
Stiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 141,07*
€ 173,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,69*
€ 178,59*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 146,74*
€ 179,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,03*
€ 179,46*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,75*
€ 184,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,59*
€ 212,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 176,32*
€ 209,82
pro Paar
ab 3 Paar
€ 160,65*
€ 191,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,75*
€ 173,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,59*
€ 161,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,69*
€ 156,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.