Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX, Größe 44/10 anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX, Größe 44/10 anthrazit
Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX, Größe 44/10 anthrazit
Artikel-Nr.:
     4012-724665
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     424423
EAN/GTIN:
     4033157887060
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX®

Ausführung:
• Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett
• Vibram® Gummiprofilsohle mit Stabilizer und EVA
Material: Obermaterial aus Nubukleder/Mesh, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Farbe: schwarz/lemon
Weitere Informationen:
Größe:
44 = 10
Herstellerartikelnummer:
424423
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,84*
€ 169,57*
€ 4,90*
ab € 131,72*
€ 174,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 175,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,11*
€ 175,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,11*
€ 180,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 169,57*
€ 201,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 168,85*
€ 200,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 159,27*
€ 189,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,23*
€ 175,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 141,84*
€ 168,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.