| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-713499 Herst.-Nr.: 4103404 EAN/GTIN: 4059192002503 |
| |
|
| | |
| Digital-Taschenmessschieber mit integriertem Funksystem
Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, Schmutzabstreifer im Schieber, Datenübertragung über integriertem Funksystem. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), Zählrichtungsumkehr. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Hinweis: Tiefenmessbrücke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4024 0075). Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032). Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,45* | € 253,35* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,12* | € 253,38* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 220,43* | € 253,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,33* | € 255,07* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,01* | € 256,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|