Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstrickhandschuh Mallory black,Nitril,Gr10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterstrickhandschuh Mallory black,Nitril,Gr10
Winterstrickhandschuh Mallory black,Nitril,Gr10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-711807
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888229158
EAN/GTIN:
     4025888229158
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh
Winterstrickhandschuh »Mallory«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Feinstrick, nahtlos
•Polyamid (Nylon) mit Acryl-Frottee-Innenfutter
•Sehr gute Isolation gegen Umgebungskälte bis ca. –30 °C
•Hervorragende Passform
•Hoher Tragekomfort
•Guter Grip durch gesandete Nitril-Beschichtung
Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger: 100 % Nylon (außen), 100 % Acryl (innen), Beschichtung: Nitril, gesandet
Farbe: gelb-schwarz

Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, feinstrickhandschuhe schwarz, schnittschutzhandschuh, Helmut
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
60
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 2,84*
1 Tag
312
25
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,41*
1 Tag
312
1
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,83*
1 Tag
1036
1
€ 5,59*
ab € 2,66*
€ 4,05*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-11
ab € 2,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-08
ab € 2,18*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-09
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.