Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 0 MK1 GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 0 MK1 GFS
Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 0 MK1 GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71175
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15803100
EAN/GTIN:
     4033591011465
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker gr.0
Zapfensenker-Halter, Morsekegelschaft

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Weitere Informationen:
Größe:
0
Schaft:
MK 1
Gesamtlänge:
111 mm
Kopflänge:
42 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15803100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, normalhalter mk 1, 1473, 14730015, GFS, KombiZapfensenkerHalter, Morsekegelschaft, Senker, Zapfensenker-Halter, Zapfensenker-Halter,, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 63,94*
€ 80,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,37*
€ 80,20*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 64,42*
€ 80,80*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 63,81*
€ 81,69*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 62,79*
€ 83,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.