Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker-Halter KombiSchaft MK1 Gr.0 GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker-Halter KombiSchaft MK1 Gr.0 GFS
Zapfensenker-Halter KombiSchaft MK1 Gr.0 GFS
Zapfensenker-Halter KombiSchaft MK1 Gr.0 GFS
Zapfensenker-Halter KombiSchaft MK1 Gr.0 GFS
Zapfensenker-Halter KombiSchaft MK1 Gr.0 GFS
Zapfensenker-Halter KombiSchaft MK1 Gr.0 GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014730015
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     15803100
EAN/GTIN:
     4033591011465
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker gr.0
Zapfensenker-Halter, Morsekegelschaft Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
111 mm
Größe:
0
Schaft:
MK 1
Kopflänge l2:
42 mm
Kopf-Ø d2:
18 mm
Länge l3:
18 mm
Bohrung d1:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, normalhalter mk 1, KombiZapfensenkerHalter, Gr., Morsekegelschaft, Kombi-Zapfensenker-Halter, 1473, Halter, HSS, Zapfensenker-Halter, Morsekegel, Zapfensenkerhalter, GFS, mit, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014730015, 14730015
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,79*
ab € 64,08*
€ 80,15*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 63,83*
€ 80,18*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,38*
€ 80,75*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 63,71*
€ 81,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 83,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.