Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 0 MK1 GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 0 MK1 GFS
Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 0 MK1 GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71175
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15803100
EAN/GTIN:
     4033591011465
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker gr.0
Zapfensenker-Halter, Morsekegelschaft

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Weitere Informationen:
Größe:
0
Schaft:
MK 1
Gesamtlänge:
111 mm
Kopflänge:
42 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15803100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, normalhalter mk 1, 1473, 14730015, GFS, KombiZapfensenkerHalter, Morsekegelschaft, Senker, Zapfensenker-Halter, Zapfensenker-Halter,, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 63,86*
€ 79,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,06*
€ 79,75*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 64,78*
€ 80,35*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 63,91*
€ 81,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 83,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.