| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-708199 Herst.-Nr.: 73290-990/2XL EAN/GTIN: 7040055730289 |
| |
|
| | |
| Winterjacke »Oxford« Eigenschaften: • Ausgeklügelt versiegelt • Robuste Winterjacke mit optimalem Schnitt Ausführung: • Keine Schulternähte • Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung • Vorgeformte Ärmel • Innentasche mit Klettverschluss • Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss • Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf • Verlängerter Rücken • Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen • Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen • Kinnschutz • YKK®-Einschubtaschenreißverschluss • Weiches Futter am Kragen Material: • Obermaterial: 100 % Polyester, 255 g/m² • Futter: 79 % Baumwolle, 21 % Polyester, 295 g/m² • Isolierung: Primaloft Black Eco, 100 g/m² am Körper und 80 g/m² in den Ärmeln Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 73290-990/2XL | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Markenname: | Helly Hansen | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,19* | € 132,11* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,75* | € 133,06* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,29* | € 134,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,25* | € 136,70* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 111,78* | € 140,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|