Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682260
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     104631
EAN/GTIN:
     4017359091265
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
3
Arbeitslänge:
140 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
104631
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht-handbürste v 2 a 3-reihig, blockbürste edelstahl, draht handbürste, Hand-Drahtbürste, 3079350003, 79350003
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,53*
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,58*
5 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,61*
Lager 6C8MS
45
20
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,65*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 2,22*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.