Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682260
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     104631
EAN/GTIN:
     4017359091265
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
3
Arbeitslänge:
140 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
104631
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste 3 reihig stahl, draht handbürste, draht-handbürste 3-rhg, Hand-Drahtbürste, 3079350003, 79350003
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
60
1
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,58*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,63*
5 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,66*
28 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.