Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste L.290mm 0,35mm rostfreier Draht Besatz-L.140mm 3rhg.12 LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844708
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     104631
EAN/GTIN:
     4017359091265
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Edelstahldraht gewellt · ROF Weitere technische Eigenschaften: · Besatzhöhe: 25mm
Weitere Informationen:
Material:
rostfreier Draht
Ausführung:
3rhg.
Länge:
290 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
140 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
LESSMANN
Verpackung:
12
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht-handbürste v 2 a 3-reihig, blockbürste edelstahl, draht handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,55*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,58*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,62*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 3,93*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.