Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A0025.0 TiN Tip Dormer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-678796
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0025.0
EAN/GTIN:
     7320760350829
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
5 mm
Spirallänge:
52 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
18
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Gusseisen:
30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
13
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
33
Kupfer, Messing, Bronze:
33
Stahl <42 HRC:
10
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
DORMER
Herstellername:
Dormer Pramet, ZN der Sandvik
Herstellerartikelnummer:
A0025.0
Ursprungsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 n tin 5,00 mm, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, 3011130500, 11130500
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2660
10
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,63*
1 Tag
2720
10
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,65*
4 Tage
2720
1
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 1,77*
Lager 6C8MS
2660
20
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,94*
1 Tag
2660
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.