Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 Spiralbohrer A0025.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
002 Spiralbohrer A0025.0
002 Spiralbohrer A0025.0
002 Spiralbohrer A0025.0
002 Spiralbohrer A0025.0
002 Spiralbohrer A0025.0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-678796
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A0025.0
EAN/GTIN:
     7320760350829
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 5mm mit einer Gesamtlänge von 86mm und einer Schneidenlänge von 52mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° modifizierter Kreuzanschliff, HSS mit TiN-Spitzen-Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/TiN
Oberflächenbehandlung:
TiN Tipped
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1969 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
52 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
86 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A0025.0
Spiralform:
N
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
1410
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,59*
1 Tag
1410
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,63*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,65*
5 Tage
1470
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 1,78*
1 Tag
1410
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,51*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.