Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Turbo Hochlehner, Alu Fußkreuz bis 150 kg, Stoffbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel Turbo Hochlehner, Alu Fußkreuz bis 150 kg, Stoffbezug
Chefsessel Turbo Hochlehner, Alu Fußkreuz bis 150 kg, Stoffbezug
Chefsessel Turbo Hochlehner, Alu Fußkreuz bis 150 kg, Stoffbezug
Chefsessel Turbo Hochlehner, Alu Fußkreuz bis 150 kg, Stoffbezug
Chefsessel Turbo Hochlehner, Alu Fußkreuz bis 150 kg, Stoffbezug
Chefsessel Turbo Hochlehner, Alu Fußkreuz bis 150 kg, Stoffbezug
Artikel-Nr.:
     6C8MS-677076
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     4250416801326
EAN/GTIN:
     4250416801326
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Chefsessel Turbo

Gesundes Sitzen
Hohe ergonomische Rückenlehne mit integrierter Kissen-Stütz-Polsterung.
Rückenschonendes Sitzen durch stabilitätsgewährende Formgebung.
Ergonomisch ausgeformte Sitzpolsterung zur Entlastung der Bandscheiben.
Anpassungsfähig
Stufenlose Sitzhöheneinstellung druckluftgesteuert.
2-D-Armlehnen höhenverstellbar.
Armlehnen mit gepolsterten Polyurethan(PU)-Auflagen zur Entlastung der Schulter-Nackenpartie.
Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden (optional: Hartbodenrollen).
Bei entarretierter Stellung passen sich Sitzfläche und Rückenlehne automatisch synchron der Sitzposition an.
Bezug
Strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100 % Polyester mit über 80.000 Scheuertouren getestet (Standard).
Optional Echtleder (Mehrpreis: siehe Zubehör).
Ebenfalls gegen Aufpreis: Hochstrapazierfähiger Bezugsstoff aus 50% Polyamid, 33% Schurwolle, 10% Visil, 7% Viskose mit 500.000 Scheuertouren und den Stoffen Indiction (anthrazit) und While (schwarz).
Maße:
Sitzbreite: 500–550 mm.
Sitztiefe: 480 mm.
Sitzhöhe: 490–540 mm.
Lehnenhöhe: 720 mm.
Belastbarkeit: 120–200 kg.

Lieferung: Komplett montiert.
Dynamische Wipp-Synchronmechanik mit automatischer Sitzneigeverstellung.
Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis 1:3 dem Bewegungsablauf an.
Individuell einstellbares Gegengewicht.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,96*
€ 790,78*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,12*
€ 790,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,36*
€ 830,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,25*
€ 887,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,60*
€ 938,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,78*
€ 941,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,11*
€ 916,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,77*
€ 893,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,10*
€ 873,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,12*
€ 848,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 204,18*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 203,79*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 203,81*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 204,35*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 203,77*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,97*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 35,01*
Zubehör
Score
discus250 Tilt
ab € 149,65*
Zubehör
F. Martin Steifensand Büromöbel
TS0110
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.