Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Chefsessel Turbo XL Hochlehner, Poly FK belastbar bis 150 kg Sitzbreite 55 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830701555
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-70.230-XL-00-109-30-44
EAN/GTIN:
     4250416801326
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Chefsessel Turbo L/XL • Strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100 % Polyester, wahlweise in schwarz, blau oder bordeaux (optional Echtleder - Mehrpreis: siehe Zubehör) • Hohe ergonomische Rückenlehne mit integrierter Kissen-Stütz-Polsterung • Rückenschonendes Sitzen durch stabilitätsgewährende Formgebung • Ergonomisch ausgeformte Sitzpolsterung zur Entlastung der Bandscheiben • Druckluftgesteuerte, stufenlose Sitzhöheneinstellung • Dynamische Wipp-Synchronmechanik, 2-fach arretierbar • Ergonomisches Sitzen durch stabiltitätsgewährende Formgebung, individuell einstellbares Gegengewicht • Höhenverstellbare 2-D-Armlehnen, mit gepolsterten Echtleder-Auflagen zur Entlastung der Schulter-Nackenpartie • Mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden (auf Anfrage mit Hartbodenrollen) • Mit Polyamid Fußkreuz (auf Anfrage mit Aluminium-Fußkreuz) Hinweis: Auf Anfrage hochstrapazierfähiger Bezugsstoff aus 50 % Polyamid, 33 % Schurwolle, 10 % Visil, 7 % Viskose mit 500.000 Scheuertouren und den Stoffen Indiction (anthrazit) und While (schwarz).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
Turbo XL
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SY-70.230-XL-00-109-30-44
Herstellername:
SITWELL STEIFENSAND AG
Belastbarkeit:
150 kg
Sitzhöhe:
470–600 mm
Lehnenhöhe:
720 mm
Sitzbreite:
550 mm
Sitztiefe:
480 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,96*
€ 790,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,12*
€ 790,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,36*
€ 830,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,25*
€ 887,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,60*
€ 938,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,89*
€ 1.056,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,19*
€ 1.041,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,41*
€ 988,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,18*
€ 967,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 794,49*
€ 945,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,25*
€ 922,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 204,18*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 203,79*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 203,81*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 204,35*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 203,77*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,97*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 35,01*
Zubehör
Score
discus250 Tilt
ab € 149,65*
Zubehör
F. Martin Steifensand Büromöbel
TS0110
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.