Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank m.Türen H1950xB1040xT630 mm 8 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank m.Türen H1950xB1040xT630 mm 8 Böden
Schwerlastschrank m.Türen H1950xB1040xT630 mm 8 Böden
Schwerlastschrank m.Türen H1950xB1040xT630 mm 8 Böden
Schwerlastschrank m.Türen H1950xB1040xT630 mm 8 Böden
Schwerlastschrank m.Türen H1950xB1040xT630 mm 8 Böden
Schwerlastschrank m.Türen H1950xB1040xT630 mm 8 Böden
Schwerlastschrank m.Türen H1950xB1040xT630 mm 8 Böden
Schwerlastschrank m.Türen H1950xB1040xT630 mm 8 Böden
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676622
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     4055479848604
EAN/GTIN:
     4055479848604
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
RAL 7035/RAL 5010, Bodentraglast 120 kg, mit Trennwand

Gehäusetraglast von 1300 kg
Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Trennwand.
Bodentraglast 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Böden pulverbeschichtet
Traglast je Boden 120 kg.
Höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
Türen mit Verstärkungstaschen
Türöffnungswinkel 180°.
Sicherheit
Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss .
• Hochwertige Pulverbeschichtung

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,53*
€ 849,06*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,04*
€ 849,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,85*
€ 849,07*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,36*
€ 855,09*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,69*
€ 891,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,07*
€ 1.010,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,68*
€ 1.009,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,12*
€ 984,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,53*
€ 955,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,04*
€ 903,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36363-104-001-735611
ab € 1.198,21*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-001-735
ab € 1.706,48*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-001
ab € 1.200,74*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-001-735512
ab € 758,65*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-001-735716
ab € 761,49*
Ähnlich
Widex Selection
36363-104-001-735300
ab € 797,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.