| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-673364 Herst.-Nr.: 11250160-XW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BEST-IN-CLASS-SCHUTZ MIT EINZIGARTIGEM TRAGEKOMFORTTyp: Industrielle Armschützer - Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und ein weiches, kühles Tragegefühl.
- Die Nahtloskonstruktion und optionalen Längen und Breiten gewährleisten eine exzellente Passform und machen den Handschuh zur ersten Wahl für Komfort über den ganzen Arbeitstag.
- Die Armschützer HyFlex® 11-250 und 11-251 INTERCEPT sind für den Einsatz in Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der HyFlex®-Reihe konstruiert.
Anwendungsbereiche:- Presswerkarbeiten
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen
- Prüfen und Auswählen von Teilen
- Reparatur und Austausch von Glas
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
- Oberflächenprüfung, Kennzeichnung und Ausbesserung von Karosserieteilen
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
- Einstellung von Bedienpulten, Teilen und Komponenten
Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet Grip Design: Ansell Grip™ Technology Standards:- EN 388:2003
- EN 420:2003 + A1:2009
- ANSI Cut A3
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- Food Contact
- OEKO-TEX® CITEVE
- Category II
Verpackungseinheit: Weitere Informationen: | | Länge: | 12" (30 cm), 16" (40 cm), 18" (45 cm) | Gauge: | 15 | Größe: | 16,0 EXT WID | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe mittlere Risiken: | Cat II | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 2X42B | Lebensmittelecht: | Ja | Produkttyp: | Armschützer | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 190,56* | € 237,62* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,05* | € 246,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 217,30* | € 261,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,47* | € 287,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8112* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|