Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armschützer HyFlex 11-250 16" extra wide Länge ca. 406 mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4003299200
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11250160-XW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Weitere Informationen:
Größe:
406 mm (extra weit)
Farbe:
schwarz
Material:
HPPE-Intercept-Gewebe
Norm:
EN 388 (2 5 4 2)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 237,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 250,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 216,73*
€ 261,05*
Lager 281
1
Frei Haus
ab € 242,20*
€ 286,73*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,73*
€ 341,2087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,73*
€ 338,8287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,97*
€ 317,6943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,09*
€ 308,3171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,20*
€ 288,218
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.