Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten 141UNIG-40 PZ,E72,VK8,D40,1tourig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlosskasten 141UNIG-40 PZ,E72,VK8,D40,1tourig
Schlosskasten 141UNIG-40 PZ,E72,VK8,D40,1tourig
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651765
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     17392
EAN/GTIN:
     4020772017392
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten 141UNIG

Schlosskasten aus Edelstahl geschliffen, schmal, mit verzinktem Schloss, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Rechts und links verwendbar, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel. Inklusive 2 Drückerrosetten 18 mm.
• Dorn 40 mm
• 1-tourig
• Nuss 8 mm
• Entfernung 72 mm
• Falle vorstehend 2 mm
• Riegel vorstehend 3 mm

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
17392
Ausführung:
141UNIG-40ZW
Dornmaß:
40 mm
Entfernung:
72 mm
A:
40 mm
C:
173 mm
D:
34 mm
E:
72 mm
F:
33 mm
Oberfläche:
Edelstahl rostfrei
Herstellerartikelnummer:
17392
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Markenname:
AMF
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlossgehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 123,22*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,50*
€ 134,88*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 135,44*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 139,30*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 116,53*
€ 145,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.