Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141UNIG-40ZW Schlosskasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141UNIG-40ZW Schlosskasten, V2A
141UNIG-40ZW Schlosskasten, V2A
141UNIG-40ZW Schlosskasten, V2A
Artikel-Nr.:
     198-17392
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     17392
EAN/GTIN:
     4020772017392
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 143UNIG-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel vernickelt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
C:
173 mm
E:
33 mm
F:
34,0 mm
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: 141unig-40zw, 141unig, 40zw, v2a
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
6
Frei Haus
ab € 101,01*
€ 124,44*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 109,56*
€ 134,29*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,22*
€ 136,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 114,54*
€ 141,04*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 116,05*
€ 141,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.