Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141UNIG-40ZW Schlosskasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141UNIG-40ZW Schlosskasten, V2A
141UNIG-40ZW Schlosskasten, V2A
141UNIG-40ZW Schlosskasten, V2A
Artikel-Nr.:
     1498-13847-17392
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     17392
EAN/GTIN:
     4020772017392
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 143UNIG-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel vernickelt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
Kastenbreite A mm
Schließung:
Schließung
C:
C mm
E:
E mm
F:
F mm
Gewicht:
Gewicht g
Weitere Suchbegriffe: 141unig-40zw, 141unig, 40zw, v2a
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,78*
€ 122,99*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,55*
€ 134,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 135,41*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 115,38*
€ 139,23*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 115,89*
€ 146,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.