Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 489B D89 mm ortsfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 489B D89 mm ortsfest
Absperrpfosten 489B D89 mm ortsfest
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729806
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten schwarz/gelb

Robuste Konstruktion
Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, gelb feuerverzinkt, beschichtet mit 3 schwarzen Streifen.
Hohe Standfestigkeit
Technische Kenndaten
900 mm Überflur.
Hohe Standfestigkeit
Zum Einbetonieren.
Weitere Informationen:
Typ:
#[5]
Ausführung:
Rund, zum Einbetonieren
Ø:
89 mm
Gewicht ca.:
9 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,49*
€ 83,49*
28 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,56*
€ 83,50*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 83,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,49*
€ 87,47*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 60,81*
€ 88,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.