Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-637663 Herst.-Nr.: 40393 EAN/GTIN: 4003866403936 |
| |
|
| | |
| Arbeitspodest Seventex RC BP, klappbar Für einen komfortablen Stand Große Trittfläche (600x300 mm) aus geriffeltem Leichtmetallprofil und mit extrabreiten Stufen, 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für einen sicheren Stand. Minimaler Platzbedarf bei Transport und Ruhestellung Höchste Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung. 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte. Beidseitig begehbar Mit reflektierenden Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen. Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe ca.: | 2,74 m | Plattformhöhe: | 0,74 m | untere, äußere Breite ca.: | 0,75 m | Stufenanzahl einschl. Plattform: | 2x3 | Gewicht: | 7,3 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,31* | € 223,58* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,82* | € 223,73* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 184,73* | € 224,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,59* | € 245,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,70* | € 247,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|