Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,74 m Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz. Plattformgröße ca. 600 x 300 mm. 85 mm tiefe Stufen...
Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar R13 Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag. Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben de...
AMA P - LM-Modularbeitspodest 3. Stufe Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen. Modularer Aufbau für j...
AFA P - Maschinentritt starr 3 Stufen Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche. 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech. 350 x 577 mm große,...
Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 3 Stufen Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen. 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ab...
Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar Holz Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag. Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben d...
Seventec RC BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,74 m Das leichte und komfortable Podest mit profilierten Stufen und Plattform für den Außenbereich für den schnellen und flexiblen Einsatz. 85 mm tiefe ...
Workmaster T - ZAP Montageplattform, klappbar Mobil und komfortabel: klappbare Arbeitsplattform mit Treppenzustieg und Zentralbremse. Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für bequemen un...
Treppenpodest fahrbar 60° 3 Stufen, 600 mm breit, Höhe 0,75 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsp...
Treppenpodest fahrbar 45° 3 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 0,60 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeits...
Treppenpodest fahrbar 45° 3 Stufen, 600 mm breit, Höhe 0,60 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsp...
Treppenpodest fahrbar 45° 3 Stufen, 800 mm breit, Höhe 0,60 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsp...
Treppenpodest fahrbar 60° 3 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 0,75 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeits...
Treppenpodest fahrbar 60° 3 Stufen, 800 mm breit, Höhe 0,75 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsp...