Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma 150mm 1/50, 1/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FORTIS Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma 150mm 1/50, 1/1000
FORTIS Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma 150mm 1/50, 1/1000
FORTIS Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma 150mm 1/50, 1/1000
FORTIS Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma 150mm 1/50, 1/1000
FORTIS Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma 150mm 1/50, 1/1000
FORTIS Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma 150mm 1/50, 1/1000
FORTIS Taschenmessschieber parallaxfrei Doppelprisma 150mm 1/50, 1/1000
Artikel-Nr.:
     6C8MS-634933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41740150
EAN/GTIN:
     4317784717557
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers, Messflächen feinst geschliffen, Ableseteile und Nonius verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß , Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunststoffetui.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ausführung:
Feststellschraube
Tiefenmaß:
eckig
Nonius unten:
0,02 mm
Nonius oben:
1/1000 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717557
Ursprungsland:
VR China
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Adresse/Postanschrift:
E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
webkontakt@ede.de
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, 41740150, Messschieber, Präzisionstaschenmessschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Taschenschieberlehre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 44,24*
€ 57,16*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 44,88*
€ 58,07*
6 Tage
7
€ 7,60*
ab € 45,46*
€ 58,51*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 45,61*
€ 58,64*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 63,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.