Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 8,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 8,0mm FORTIS
Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 8,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784713924
EAN/GTIN:
     4317784713924
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Schweißpunktbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet.

Anwendung: Zum sauberen und gratfreien Aufbohren von Stahl-blech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Spirallänge:
37 mm
Stahl <850 N:
35
Stahl <1000 N:
30
INOX:
25
Gusseisen:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784713924
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
43
20
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,69*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 7,59*
1 Tag
43
1
€ 4,90*
ab € 5,41*
€ 7,61*
5 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,62*
5 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 5,38*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 133,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.