Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212103146, Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 8,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1174978
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784713924
EAN/GTIN:
     4317784713924
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212103146, Schweißpunktbohrer mit zyl. Schaft, Oberfläche TiCN , Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet , Zum sauberen und gratfreien Aufbohren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
37 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Marke:
FORTIS
Stahl <850 N:
35
Stahl <1000 N:
30
INOX:
25
Gusseisen:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Norm:
DIN 1897
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
TiCN
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784713924
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Schweißpunkt-Fräser, Schweißpunktbohrer, schweißpunktbohrer 8mm, schweißpunktbohrer, SCHWEIßPUNKTBOHRER, 4317784713924, 1481748
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,73*
2 Tage
141
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 7,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,71*
Lager 260
141
1
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,80*
2 Tage
165
1
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.