Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten- u. Straßenbesen m. Stiel, Elaston, 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garten- u. Straßenbesen m. Stiel, Elaston, 50cm
Garten- u. Straßenbesen m. Stiel, Elaston, 50cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-626323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047883001461
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Garten-und Straßenbesen mit Stiel

• Buchen-Sattelholz
• Borsten aus Elaston
• Stiellänge: 130 cm
• Stielstärke: 2,4 cm
• Farbe: grün

Weitere Informationen:
Stiellänge:
1,3 mm
Stielstärke:
24 mm
Arbeitsbreite:
500 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 13,9812*
€ 19,7212*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 19,92*
Lager 6C8MS
35
10
Frei Haus
ab € 33,24*
€ 40,99*
1 Tag
35
1
€ 4,90*
ab € 32,63*
€ 44,16*
7 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 33,98*
€ 45,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 409,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.