Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten- u. Straßenbesen m. Stiel, Elaston, 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garten- u. Straßenbesen m. Stiel, Elaston, 50cm
Garten- u. Straßenbesen m. Stiel, Elaston, 50cm
Artikel-Nr.:
     4012-626323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047883001461
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Garten-und Straßenbesen mit Stiel

• Buchen-Sattelholz
• Borsten aus Elaston
• Stiellänge: 130 cm
• Stielstärke: 2,4 cm
• Farbe: grün

Weitere Informationen:
Stiellänge:
1,3 mm
Stielstärke:
24 mm
Arbeitsbreite:
500 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
590
1
€ 6,99*
ab € 13,9612*
€ 19,7512*
3 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 14,10*
€ 19,94*
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 41,18*
Lager 4012
31
1
€ 6,90*
ab € 32,46*
€ 44,05*
22 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 7,55*
€ 47,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.