Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe EN 812, kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstosskappe EN 812, kobaltblau
Anstosskappe EN 812, kobaltblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-617078
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12185013
EAN/GTIN:
     4260042671712
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
VOSS Anstoßkappe Classic

Ausführung:
• Vergitterte Lüftungsöffnungen
• Flexible Schale, an Kopfform angepasst
• Größeneinstellung von 56–61 cm
Norm: EN 812
Material: Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe
Gewicht: ca. 165 g

Weitere Informationen:
Farbe:
kobaltblau
Herstellerartikelnummer:
12185013
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, 10223900, Anstosskappe, Kappe, Kappen, Kopfschutz, Mütze, Mützen, QR4030551
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
Lager 6C8MS
107
10
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,94*
1
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 14,14*
1 Tag
107
1
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,36*
7 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 10,33*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 41,19*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,18*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,81*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.