Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe EN 812, kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstosskappe EN 812, kobaltblau
Anstosskappe EN 812, kobaltblau
Anstosskappe EN 812, kobaltblau
Artikel-Nr.:
     214A-1810223900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260042671712
EAN/GTIN:
     4260042671712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
VOSS Anstoßkappe Classic Ausführung: • Vergitterte Lüftungsöffnungen • Flexible Schale, an Kopfform angepasst • Größeneinstellung von 56–61 cm Norm: EN 812 Material: Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe Gewicht: ca. 165 g
Weitere Informationen:
Farbe:
kobaltblau
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, 10223900, Kopfschutz, Mütze, QR4030551, Kappen, Kappe, Mützen, Anstosskappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
2 Tage
107
10
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 13,64*
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 14,76*
2 Tage
107
1
€ 4,90*
ab € 10,26*
€ 14,98*
Lager 214
122
1
€ 4,30*
ab € 10,36*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 41,27*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,09*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,79*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.