Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstoßkappe/Schutzkappe Classic, kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS Anstoßkappe/Schutzkappe Classic, kobaltblau
VOSS Anstoßkappe/Schutzkappe Classic, kobaltblau
VOSS Anstoßkappe/Schutzkappe Classic, kobaltblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p269824
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     12185013
EAN/GTIN:
     4260042671712
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe VOSS-Cap classic

Farbe: blau

Ausführung: Anstoßkappe

Hersteller: VOSS

Material: Schaumstoff

Gewicht: 165 g

Norm: EN 812

Haben Sie sich schon einmal den Kopf gestoßen? Nicht nur durch herabfallende oder pendelnde Gegenstände kann man sich verletzen, wenn kein Schutzhelm nach EN 397 getragen wird. Auch an fest- oder hervorstehenden Geräten oder Maschinen kann man sich den Kopf stoßen oder schürfen. Dagegen schützt eine Anstoßkappe nach EN 812. Sicherheit, Komfort und Design einer modischen Baseball-Kappe werden immer häufiger getragen an Montagebändern, im Lager, beim Innenausbau von Häusern (insbesondere bei Tischlern, Zimmerleuten, Malern), in der Landwirtschaft, von Staplerfahrern, Kranführern, Bahnarbeitern, Schweißern, Flughafenbediensteten, in Schlachtereien und von vielen mehr. Für unterschiedliche Anwendungsgebiete haben wir Varianten entwickelt, welche Ihren Arbeitsalltag sicherer und komfortabler gestalten.

Nach EN 812. Aktuelle, modische Kappe im Baseball-Look mit Schaumstoff-Kopfpolster, Standardschirmlänge: 75 mm, individuell einstellbare Kopfgröße, Gewicht: 165 g.

Lieferumfang:

VOSS Anstoßkappe Classic

Weitere Informationen:
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Länge Schirm:
75 mm
Größeneinstellung bis:
61 cm
Größeneinstellung von:
56 cm
Gefährdungspotential:
Anstoßgefahr durch harte Gegenstände
Sichtbarkeit:
ohne
Basis:
VOSS-Cap
Branche:
universelle Branche
Chemikalienbeständig:
Nein
Farbton:
kobaltblau
Verschlussart:
Schiebeverschluss
Internetfarbe:
blau
RAL-Nr.:
RAL 5013
Belüftungsöffnung:
Ja
Gewicht:
165 g
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Hersteller:
VOSS
Farbe:
kobaltblau
Ausführung:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Mütze, Mützen, QR4030551, GmbH, Schirmkappe, Schutzkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
1 Tag
107
10
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 14,14*
1 Tag
107
1
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,36*
7 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 10,33*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 41,19*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,18*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,81*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.